Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4HDW6 stålkrok 1 7/8 tum D | AD7YKG

APPROVED VENDOR 4HDW6 stålkrok 1 7/8 tum D

Finns i lager
Artikel: AD7YKG Modell: 4HDW6
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup1.875 "
FinishZink-pläterad
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1-1 / 8 "
Hook Eye inuti W1-1 / 4 "
Krokhöjd4-7 / 8 "
Krok typVerktyget
MaterialStål
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellProjektionFärgDjupBreddArbetsbelastningsgränsFinishhårdvaraMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 4ERV7 stålkrok röd vinylbelagd 5-1 / 2 tum längd | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "Red-1"100 kgzink-Vinylbelagd stål65SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERV8 Stålkrok Röd Vinylbelagd 5 1/2 tum Längd | AD7JNY 4ERV83.75Red-1"80 lb.zink-Vinylbelagd stål78SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERV9 stålkrok röd vinylbelagd 9 tum längd | AD7JNZ 4ERV96.25Red-1"40 kgzink-Vinylbelagd stål104SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERW1 stålkrok röd vinylbelagd 6 7/8 tum längd | AD7JPA 4EXP14.125Red-1"80 lb.zink-Vinylbelagd stål82SEK
GODKÄND SÄLJARE 4ERW2 Stålkrok Röd Vinylbelagd 1/2 tum Längd | AD7JPB 4EXP25.875Red-2.12 "10 kgzink-Vinylbelagd stål-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4HDW1 stålkrok 4 1/4 tum D | AD7YKB 4HDW1-White4.25 "1 1 / 16 "50 lb.Vit pulverlackeradIngår ejStål80SEK
GODKÄND SÄLJARE 4HDW2 stålkrok 6 1/2 tum D | AD7YKC 4HDW2-White6.5 "1 1 / 16 "50 lb.Vit pulverlackeradIngår ejStål98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDW6 stålkrok 1 7/8 tum D
47SEK /enhet