Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 4HFV2 Push Nut Bolt Retention Steel 1/4 Inch, 100PK | AD7YVD

APPROVED VENDOR 4HFV2 Tryckmutter Bolt Retention Stål 1/4 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7YVD Modell: 4HFV2
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
366SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut muttern
FinishMekanisk zink
Passar bultstorlekar1 / 4 "
MaterialFjäderstål
Utanför Dia.1 / 2 "
Behåller Dia.1 / 4 "
Tjocklek0.01 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV2 Tryckmutter Bolt Retention Stål 1/4 Inch, 100PK
366SEK /packa