KERN AND SOHN Bänkvåg i FXN-N-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 240 x 280 x 120 mm , Hushöjd: 120 mm , Husets längd: 280 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
FXN 3K-4N
+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm6 059 SEK
B
FXN 6K-3N
+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm6 059 SEK
C
FXN 10K-3N
+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm6 059 SEK
D
FXN 30K-3N
+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm6 059 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?