Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4HFV4 Push Mutter Bolt Retention Stål 3/8 Inch, 100PK | AD7YVF

APPROVED VENDOR 4HFV4 Tryckmutter Bolt Retention Stål 3/8 Inch, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7YVF Modell: 4HFV4
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
554SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut muttern
FinishMekanisk zink
Passar bultstorlekar3 / 8 "
MaterialFjäderstål
Utanför Dia.25 / 32 "
Behåller Dia.3 / 8 "
Tjocklek0.01 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV4 Tryckmutter Bolt Retention Stål 3/8 Inch, 100PK
554SEK /packa