GODKÄND LEVERANTÖR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastkapacitet Harts | AD8BCW 4HRU7

APPROVED VENDOR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastkapacitet Harts

Finns i lager
Artikel: AD8BCW Modell: 4HRK3Korsreferens: 4HRU7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg18 "
Kapacitet per hylla68 lb.
Caster Dia.4"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4"
Caster Typ(4) Vrid, (2) med broms
Avstånd mellan hyllor16.5 "
Handtag ingårJa
BenfärgSvart
BenmaterialTermoplastiskt harts
Läpphöjd1 / 4 "
Lastkapacitet150 lb.
Antal hyllor2
Totala höjden24.5 "
Total längd18 "
Total bredd24 "
HyllfärgSvart
Hylllängd18 "
HyllmaterialTermoplastiskt harts
Hyllstillipped
Hyllbredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.07
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403704020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd mellan topp- och mellanhyllaJusterbara stegKapacitet per hyllaBenfärgBenmaterialLäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorPris
GODKÄND SÄLJARE 4HRK2 Verktygsvagn 150 Lb. Lastkapacitetsharts | AD8BCV 4HRK2-18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.22 193 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRN3 Utilityvagn 200 Lb Lastkapacitet Pe | AD8BDE 4HRN39.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.32 307 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRP8 Verktygsvagn 200 Lb. Lastkapacitet Pe | AD8BDK 4HRP89.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.kittPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.33 401 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRR3 Verktygsvagn 200 Lb. Lastkapacitet harts | AD8BDM 4HRR316.5 "18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.33 313 kr
GODKÄND SÄLJARE 4HRR4 Utility Cart 200 Lb. Lastkapacitetsharts | AD8BDN 4HRR416.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.32 038 kr
GODKÄNT SÄLJARE 4HRU7 Utility Cart 150 Lb. Kapacitet harts 3 hyllor | AD8BDX 4HRU7-18.5 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 5UTH8 Verktygsvagn 500 Lb. Lastkapacitet | AE6RGT 5 UTH8--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRK3 Utility Cart 150 Lb. Lastkapacitet Harts
1 801 kr /enhet