APPROVED VENDOR Utility varukorgen


Filter
Caster Dia .: 4" , Handtag: Ergonomisk , Handtag ingår: Ja , Hyllstil: lipped
StilModellAvstånd mellan topp- och mellanhyllaJusterbara stegKapacitet per hyllaBenfärgBenmaterialLäpphöjdLastkapacitetAntal hyllorPris (ex moms)
A
4HRK3
-18 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.21 586 SEK
B
5 UTH8
--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 624 SEK
C
5UTJ5
--250 lb.Kolgrå-2.75 "500 lb.22 614 SEK
D
5UTJ1
--250 lb.Beige-2.75 "500 lb.22 885 SEK
E
5UTJ0
--250 lb.Grön-2.75 "500 lb.22 324 SEK
F
5 UTH9
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 425 SEK
G
4HRU7
-18.5 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.2-
RFQ
H
4HRK2
-18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "150 lb.22 099 SEK
I
5UTJ4
--250 lb.--2.75 "500 lb.22 835 SEK
J
5UTJ3
--250 lb.Grön-2.75 "500 lb.22 870 SEK
K
5UTJ2
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.22 973 SEK
L
5UTJ7
--250 lb.Svart-2.75 "500 lb.23 726 SEK
M
5UTJ6
--250 lb.--2.75 "500 lb.23 297 SEK
N
4HRP8
9.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.kittPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.32 939 SEK
O
4HRN3
9.5 "8 "till 16-1 / 2"68 lb.SvartPE med hög densitet1 / 4 "200 lb.32 133 SEK
P
4HRR4
16.5 "18 "68 lb.SvartTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.32 038 SEK
Q
4HRR3
16.5 "18 "68 lb.kittTermoplastiskt harts1 / 4 "200 lb.33 313 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?