Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4JPN5 Nedsänkning av temperatursond K -122 till 1472f | AD8FAC

APPROVED VENDOR 4JPN5 temperatursondsnedsänkningstyp K -122 till 1472f

Finns i lager
Artikel: AD8FAC Modell: 4JPN5

Få det Maj 8, Onsdag
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
472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
SondkontaktMini
Sond Dia.1 / 8 "
Probe längd7 19 / 64 "
SondmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-58 grader till 1112 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaVätska eller luft
Ledningslängd39.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaLedningslängdPris
GODKÄNT SÄLJARE 5RMF1 Nedsänkningstemperatur Sondtyp K -40 till 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 Stainless Steel-40 grader till 1500 graderK ThermocoupleVätska eller luft3 '4 "2 061 kr
GODKÄNT SÄLJARE 5RMF3 Lansspets Nedsänkningstemperaturprobe typ J | AE6FQX 5RMF3-304 Stainless Steel-40 grader till 500 graderJ TermoelementLansspets, vätska eller luft-342SEK
GODKÄND SÄLJARE 5RMF5 Lansspets Nedsänkningstemperatur Sondtyp K | AE6FQZ 5RMF57.593304 Stainless Steel-40 grader till 500 graderK ThermocoupleLansspets, vätska eller luft3 '3 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN5 temperatursondsnedsänkningstyp K -122 till 1472f
472SEK /enhet