Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5RMF5 Lansspets Nedsänkningstemperatur Sondtyp K | AE6FQZ

APPROVED VENDOR 5RMF5 lansspets nedsänkningstemperatursond typ K

Finns i lager
Artikel: AE6FQZ Modell: 5RMF5
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
SondkontaktMini
Probe längd7.593
Sondmaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-40 grader till 500 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaLansspets, vätska eller luft
Ledningslängd3 '3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaLedningslängdPris
GODKÄND SÄLJARE 4JPN5 Nedsänkning av temperatursond K -122 till 1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Rostfritt stål-58 grader till 1112 graderK ThermocoupleVätska eller luft39.4 "472SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5RMF1 Nedsänkningstemperatur Sondtyp K -40 till 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 Stainless Steel-40 grader till 1500 graderK ThermocoupleVätska eller luft3 '4 "2 061 kr
GODKÄNT SÄLJARE 5RMF3 Lansspets Nedsänkningstemperaturprobe typ J | AE6FQX 5RMF3-304 Stainless Steel-40 grader till 500 graderJ TermoelementLansspets, vätska eller luft-342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF5 lansspets nedsänkningstemperatursond typ K
342SEK /enhet