Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 5RMF1 Nedsänkningstemperatur Sondtyp K -40 till 1500f | AE6FQV

APPROVED VENDOR 5RMF1 Nedsänkningstemperatursond Typ K -40 Till 1500f

Finns i lager
Artikel: AE6FQV Modell: 5RMF1
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
2 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
SondkontaktMini
Probe längd7 51 / 64 "
Sondmaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-40 grader till 1500 grader
TemperaturmätelementK Thermocouple
AnvändaVätska eller luft
Ledningslängd3 '4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdSondmaterialTemp. RäckviddTemperaturmätelementAnvändaLedningslängdPris
GODKÄND SÄLJARE 4JPN5 Nedsänkning av temperatursond K -122 till 1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Rostfritt stål-58 grader till 1112 graderK ThermocoupleVätska eller luft39.4 "472SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5RMF3 Lansspets Nedsänkningstemperaturprobe typ J | AE6FQX 5RMF3-304 Stainless Steel-40 grader till 500 graderJ TermoelementLansspets, vätska eller luft-342SEK
GODKÄND SÄLJARE 5RMF5 Lansspets Nedsänkningstemperatur Sondtyp K | AE6FQZ 5RMF57.593304 Stainless Steel-40 grader till 500 graderK ThermocoupleLansspets, vätska eller luft3 '3 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF1 Nedsänkningstemperatursond Typ K -40 Till 1500f
2 061 kr /enhet