Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4NRY6 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLA

APPROVED VENDOR 4NRY6-slang 0.43 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8ZLA Modell: 4NRY6

Få det Maj 8, Onsdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.43 "
Längd3ft.
MaterialAluminium
Max. Tryck290 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)92.96
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRY1 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 till 400 F535SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTA2 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLP 4NTA26"290 psi-112 till 300 F512SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD7 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 till 400 F412SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY6-slang 0.43 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium
216SEK /enhet