GODKÄND SÄLJARE 4NTA2 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLP

APPROVED VENDOR 4NTA2 slang 0.43 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZLP Modell: 4NTA2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

507SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.43 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck290 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRY1 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 till 400 F461SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRY6 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLA 4NRY63ft.290 psi-112 till 300 F180SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTD7 Slang 0.43 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 till 400 F376SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA2 slang 0.43 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium
507SEK /enhet