GODKÄND SÄLJARE 4NTE1 Slang 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZML

APPROVED VENDOR 4NTE1 slang 0.555 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZML Modell: 4NTE1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

629SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.555 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck1045 PSI
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRY8 Slang 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZLC 4NRY83ft.230 psi-112 till 300 F255SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTA4 slangar 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 till 300 F489SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE1 slang 0.555 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium
629SEK /enhet