Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4NRY8 Slang 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZLC

APPROVED VENDOR 4NRY8-slang 0.555 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8ZLC Modell: 4NRY8
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.555 "
Längd3ft.
MaterialAluminium
Max. Tryck230 psi
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NTA4 slangar 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZLR 4NTA46"230 psi-112 till 300 F421SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTE1 Slang 0.555 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZML 4NDE16"1045 PSI-452 till 400 F544SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY8-slang 0.555 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium
213SEK /enhet