GODKÄND SÄLJARE 4NTE3 slang 0.495 tum Id 5/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMN

APPROVED VENDOR 4NTE3 slang 0.495 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZMN Modell: 4NTE3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

782SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.495 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck1941 PSI
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX8 Slang 0.319 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 till 400 F0.028 "466SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRY2 Slang 0.402 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 till 400 F0.049 "561SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRY9 Slang 0.495 tum Id 5/8 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 till 300 F0.065 "389SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ3 Slang 0.93 tum Id 1 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 till 300 F0.035 "621SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ5 Slangar 1.18 tum Id 1 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 till 300 F0.035 "1 216 kr
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ6 Slang 1.43 tum Id 1 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 till 300 F0.035 "1 285 kr
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ8 Slang 1.93 tum Id 2 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 till 300 F0.035 "1 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE3 slang 0.495 tum Id 5/8 tum yttre diameter aluminium
782SEK /enhet