GODKÄND SÄLJARE 4NTE7 Slang 0.805 tum Id 7/8 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMT

APPROVED VENDOR 4NTE7 slang 0.805 tum Id 7/8 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZMT Modell: 4NTE7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

605SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.805 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck749 PSI
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX6 Slang 0.194 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "410SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTC6 Slang 0.09 tum Id 3/16 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "460SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTC9 Slang 0.12 tum Id 1/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "448SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD2 Slang 0.215 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "430SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD3 Slang 0.183 tum Id 5/16 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMD 4NTD30.183 "3851 PSI5 / 16 "0.065 "561SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD5 Slang 0.277 tum Id 3/8 tum ytterdiameter aluminium | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "471SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD6 Slang 0.245 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "508SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTE7 slang 0.805 tum Id 7/8 tum yttre diameter aluminium
605SEK /enhet