Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, gul | BD4VKJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, gul

Finns i lager
Artikel: BD4VKJ Modell: M5100C7R
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
17 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
FärgGul
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
MonteringsstilCord
Antal ledare5
Antal poler4
Antal ledningar5
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde277 / 480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, gul
17 459 kr /enhet