Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ

APPROVED VENDOR 4PB64 Brace Corner 4 In

Finns i lager
Artikel: AD9BQZ Modell: 4PB64
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnbygel
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Hål4
Hål per blad2
Längd4"
Monteringshål4, 2 vardera sidan, Counter Sunk
Storlek4 x 4 "
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHålHål per bladLängdMonteringshålStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4PB60 Brace Corner 1 In | AD9BQV 4PB60211"2, 1 vardera sidan, Counter Sunk1 x 1 "1 / 2 "7SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB63 Stagshörn 3 tum | AD9BQY 4PB63423"4, 2 vardera sidan, Counter Sunk3 x 3 "3 / 4 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB65 Stagshörn 5 tum | AD9BRA 4PB65635"6, 3 vardera sidan, Counter Sunk5 x 5 "1"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB66 Stagshörn 8 tum | AD9BRB 4PB66638"6, 3 vardera sidan, Counter Sunk8 x 8 "1 3 / 32 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB64 Brace Corner 4 In
34SEK /enhet