Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PB60 Brace Corner 1 In | AD9BQV

APPROVED VENDOR 4PB60 Brace Corner 1 In

Finns i lager
Artikel: AD9BQV Modell: 4PB60
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnbygel
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Hål2
Hål per blad1
Längd1"
Monteringshål2, 1 vardera sidan, Counter Sunk
Storlek1 x 1 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHålHål per bladLängdMonteringshålStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4PB63 Stagshörn 3 tum | AD9BQY 4PB63423"4, 2 vardera sidan, Counter Sunk3 x 3 "3 / 4 "18SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 vardera sidan, Counter Sunk4 x 4 "7 / 8 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB65 Stagshörn 5 tum | AD9BRA 4PB65635"6, 3 vardera sidan, Counter Sunk5 x 5 "1"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB66 Stagshörn 8 tum | AD9BRB 4PB66638"6, 3 vardera sidan, Counter Sunk8 x 8 "1 3 / 32 "101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB60 Brace Corner 1 In
7SEK /enhet