Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PB65 Stagshörn 5 tum | AD9BRA

APPROVED VENDOR 4PB65 Brace Corner 5 In

Finns i lager
Artikel: AD9BRA Modell: 4PB65

Få det Maj 7, Tisdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnbygel
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Hål6
Hål per blad3
Längd5"
Monteringshål6, 3 vardera sidan, Counter Sunk
Storlek5 x 5 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHålHål per bladLängdMonteringshålStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 4PB60 Brace Corner 1 In | AD9BQV 4PB60211"2, 1 vardera sidan, Counter Sunk1 x 1 "1 / 2 "7SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB63 Stagshörn 3 tum | AD9BQY 4PB63423"4, 2 vardera sidan, Counter Sunk3 x 3 "3 / 4 "19SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB64 Brace Corner 4 In | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 vardera sidan, Counter Sunk4 x 4 "7 / 8 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB66 Stagshörn 8 tum | AD9BRB 4PB66638"6, 3 vardera sidan, Counter Sunk8 x 8 "1 3 / 32 "104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB65 Brace Corner 5 In
46SEK /enhet