Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4PB75 Fäste Hylla Och Stång 9 x 11 1/4 In | AD9BRL

APPROVED VENDOR 4PB75 Fästehylla och stång 9 x 11 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD9BRL Modell: 4PB75
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkonsol
FärgWhite
hårdvaraIngår ej
Höjd9"
Längd12 "
Lastkapacitet62 lb
Max. Rod Dia.1-3 / 4 tum.
TypHeavy Duty med spökrok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLastkapacitetTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4PB74 Fäste Hylla 16 x 18 In | AD9BRK 4PB7416 "18 "75 lb.Heavy Duty260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB75 Fästehylla och stång 9 x 11 1/4 tum
76SEK /enhet