Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4PB81 Krokpresent 3 1/2 tum | AD9BRR

APPROVED VENDOR 4PB81 Hook Tarp 3 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD9BRR Modell: 4PB81

Få det Maj 6, Måndag
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTarp krok
FärgSilver
Djup1.75 "
Finishzink
Höjd3.5 "
Krokhöjd1-1 / 4 "
Längd3.5 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialStåltråd
Bredd1 / 2 "
Tråddia.0.343 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdLastkapacitetBreddTråddia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 4PB82 Krokhals 4 3/4 tum | AD9BRT 4PB822.25 "4.75 "4.75 "200 lb.5 / 8 "0.375 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB81 Hook Tarp 3 1/2 In
31SEK /enhet