Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4PB89 Remskiva Vridöga 1 In | AD9BRZ

APPROVED VENDOR 4PB89 Remskiva Swivel Eye 1 In

Finns i lager
Artikel: AD9BRZ Modell: 4PB89
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande ögonskiva
Ögonkrok inuti Dia.5 / 16 "
FinishNickel
Max. Ladda40 lb.
Rep Dia.5 / 16 "
Skiva utanför Dia.1"
Storlek1"
Hjuldiameter1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddFinishHöjdArtikelMax. LaddaRep Dia.StorlekHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCE6 Vridrulle Remskiva Krom | AB3BBN 1RCE6-Nickel-Remskiva9 lb.-1 / 2 "-51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCE9 Vridrulle Remskiva Krom | AB3BBQ 1RCE9-Nickel-Remskiva25 lb.-3 / 4 "-56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCF3 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBT 1RCF31.62 "zink3.437 "Remskiva420 lb.3 / 8 "1.5 "1.5 "135SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCF6 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBV 1RCF62.12 "zink3 15 / 16 "Remskiva480 lb.3 / 8 "2"2"150SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RCF9 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBY 1RCF92.62 "zink4.437 "Remskiva550 lb3 / 8 "2.5 "2.5 "201SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCG3 Vridbart ögonskiva zink | AB3BCA 1RCG33.12 "zink5.187 "Remskiva650 lb1 / 2 "3"3"382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB89 Remskiva Swivel Eye 1 In
57SEK /enhet