Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCE6 Vridrulle Remskiva Krom | AB3BBN

APPROVED VENDOR 1RCE6 Swivel Eye Pulley Chrome

Finns i lager
Artikel: AB3BBN Modell: 1RCE6
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Ögonkrok inuti Dia.3 / 8 "
FinishNickel
Max. Ladda9 lb.
Skiva utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
TypSvängbart öga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellBreddFinishHöjdArtikelMax. LaddaRep Dia.StorlekHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCE9 Vridrulle Remskiva Krom | AB3BBQ 1RCE9-Nickel-Remskiva25 lb.-3 / 4 "-56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCF3 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBT 1RCF31.62 "zink3.437 "Remskiva420 lb.3 / 8 "1.5 "1.5 "135SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCF6 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBV 1RCF62.12 "zink3 15 / 16 "Remskiva480 lb.3 / 8 "2"2"150SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RCF9 Vridbart ögonskiva zink | AB3BBY 1RCF92.62 "zink4.437 "Remskiva550 lb3 / 8 "2.5 "2.5 "201SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCG3 Vridbart ögonskiva zink | AB3BCA 1RCG33.12 "zink5.187 "Remskiva650 lb1 / 2 "3"3"382SEK
GODKÄND SÄLJARE 4PB89 Remskiva Vridöga 1 In | AD9BRZ 4PB89-Nickel-Roterande ögonskiva40 lb.5 / 16 "1"1"57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE6 Swivel Eye Pulley Chrome
51SEK /enhet