COLDER PRODUCTS COMPANY NS2-serie kopplingsinsatser


Filter
Färg: Grå , Material: polypropylen , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rör utanför Dia.: 1 / 4 "
StilModellAnslutningstypPris (ex moms)
A
NS2D220412
Barb x Insats216 SEK
A
NS2D220212
Barb x Insats234 SEK
B
NS2D240212
MNPT x ML-insats211 SEK
C
NS2D200412
Rör x insats217 SEK

NS2-serie kopplingsinsatser

Kallare kopplingsinsatser i NS2-serien har anslutning utan spill för att möjliggöra säker koppling under tryck för en praktiskt taget läckagefri vätskeledning. De är integrerade med en extremt låg luftinkluderingsfunktion för att minimera föroreningar och minska rensning av ledningar. Dessa skär har en kompakt design som ger höga flöden i en liten kontakt. De har en låsmekanism och dubbelsidiga avstängningsventiler utan spill för säker drift. Välj bland ett brett utbud av dessa NS2-kopplingsinsatser, tillgängliga i MNPT-, rör- och tagganslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?