APPROVED VENDOR 4RVX2 Flat Washer 3/8 Id X 7/8 Outer Diameter, 4350PK | AD9HEH

APPROVED VENDOR 4RVX2 platt bricka 3/8 Id X 7/8 Ytterdiameter, 4350PK

Finns i lager
Artikel: AD9HEH Modell: 4RVX2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 163 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.3 / 8 "
MaterialStål
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell HårdhetB49
Storlek5 / 16 "
Tjocklek5 / 64 "
Tjocktolerans+/- 0.020 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.02
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---1 937 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVX2 platt bricka 3/8 Id X 7/8 Ytterdiameter, 4350PK
3 163 kr /packa