GODKÄND LEVERANTÖR 4RXJ2 sexkantsskruv, klass 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK | AD9HPV

APPROVED VENDOR 4RXJ2 sexkantskruv, klass 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD9HPV Modell: 4RXJ2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 554 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-21 / 64 "
Grade8
Huvudhöjd5 / 8 "
Head TypFläns
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC26 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.76
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXJ2 sexkantskruv, klass 8 5/8-11 X 2-1/2, 100PK
2 554 kr /packa