APPROVED VENDOR 4RXT9 Locknut Flange 3/8-16, 2800PK | AD9HRL

APPROVED VENDOR 4RXT9 Låsmutterfläns 3/8-16, 2800PK

Finns i lager
Artikel: AD9HRL Modell: 4RXT9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 699 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishZink-pläterad
Flänsdia.47 / 64 "
Flänstjocklek0.040 "
Grade2
Höjd11 / 32 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetRC 45 min yta
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHex
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.13
Fartygets höjd (cm)10.95
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT9 Låsmutterfläns 3/8-16, 2800PK
3 699 kr /packa