Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TJJ7 Fläns 1/2 x 3 1/2 tum Längd Röd Mässing | AD9LRD

APPROVED VENDOR 4TJJ7 Fläns 1/2 x 3 1/2 tum Längd Röd Mässing

Finns i lager
Artikel: AD9LRD Modell: 4TJJ7
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Längd3.5 "
Max. Tryck125 psi
Antal hål4
Utanför Dia.53 / 64 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 4TJJ9 Fläns 1 x 4 1/4 tum längd röd mässing | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"914SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TJK1 Fläns 1 1/4 x 4 5/8 tum Längd Röd Mässing | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "1 511 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJK2 Fläns 1 1/2 x 5 tum Längd Röd Mässing | AD9LRH 4TJK25"1.187 "1.5 "1 983 kr
GODKÄND SÄLJARE 4TJK3 Fläns 2 x 6 tum längd röd mässing | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"2 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJJ7 Fläns 1/2 x 3 1/2 tum Längd Röd Mässing
442SEK /enhet