Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M39012.060.0060 Taper Pin, 6 X 60 mm Storlek, Free Cut Steel Grade, 5PK | CG8ENK 41JZ93

FABORY M39012.060.0060 Taper Pin, 6 X 60 mm Storlek, friskärande stålkvalitet, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8ENK Modell: M39012.060.0060Korsreferens: 41JZ93

Få det Maj 16, Torsdag
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
154SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd60
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Längd60mm
StifttypIntern gängning
Storlek6 x 60mm
Liten änddia.6 mm
StandardD7978A
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0778
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M39012.060.0060 Taper Pin, 6 X 60 mm Storlek, friskärande stålkvalitet, 5PK
154SEK /packa