APPROVED VENDOR Styv pneumatisk hjul


Filter
Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-5 / 8 "x 3" , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Monteringstyp: A , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 "x 3-5 / 8" , Tallrikstorlek: 4 "x 4-1 / 2" , Plåttjocklek: 0.25 " , Ply: 4 , Hjullager: Boll
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
3G144
0 till 299 pund220 lb.10 "BSågtand9"3"243 SEK
B
1ULG9
0 till 299 pund200 lb.7.5 "BKnobbig6"2"-
RFQ
C
3G148
300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "1 036 SEK
D
1ULH6
300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"423 SEK
D
1ULH8
300 till 999 pund350 lb.11 13 / 16 "ASågtand10 "3.75 "714 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?