GODKÄND SÄLJARE 4TNC4 Rör 1/2 tum 304 rostfritt stål 120 tum längdschema 40 | AD9MLQ

APPROVED VENDOR 4TNC4 rör 1/2 tum 304 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 40

Artikel: AD9MLQ Modell: 4TNC4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 685 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd10ft.
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)2.13
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)2.13
HS-kod7304416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 15A816 Rör 1/4 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UUV 15A816ogängad1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "1 392 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A818 Rör 1/2 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UUX 15A818ogängad5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "2 551 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A819 Rör 3/4 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UUY 15A819ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "2 794 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A820 Rör 1 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UUZ 15A820ogängad1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "4 618 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A822 Rör 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVA 15A822ogängad1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "6 972 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A823 Rör 2 tum 304 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVB 15A823ogängad2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "7 777 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 4TMR1 Rör 1/8 tum 304 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MHV 4TMR1Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNC4 rör 1/2 tum 304 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 40
2 685 kr /enhet