GODKÄNT SÄLJARE 4TZY2 Kantskydd 36 x 3 0.016 - Förpackning med 10 | AD9PUN

APPROVED VENDOR 4TZY2 kantskydd 36 x 3 0.016 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD9PUN Modell: 4TZY2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKantskydd
FärgWhite
Längd36 "
MaterialÅtervunnen kartong
Tjocklek0.16 "
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2175
Fartygets höjd (cm)95.25
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod4819200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 4TZX6 Edge Protector 24 x 2 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD9PUH 4TZX624 "0.225 "2.5 "177SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TZX7 Kantskydd 48 x 2 tum - Förpackning med 10 | AD9PUJ 4TZX748 "0.16 "2"201SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TZX8 Kantskydd 36 x 2 1/2 tum - Förpackning med 10 | AD9PUK 4TZX836 "0.225 "2.5 "277SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TZX9 Kantskydd 24 x 3 0.016 - Förpackning med 10 | AD9PUL 4TZX924 "0.16 "3"173SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TZY1 Kantskydd 24 x 3 tum 0.225 - Förpackning med 10 | AD9PUM 4TZY124 "0.225 "3"222SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4TZY3 Kantskydd 36 x 3 tum 0.225 - Förpackning med 10 | AD9PUP 4TZY336 "0.225 "3"305SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TZY4 Kantskydd 48 x 3 0.016 - Förpackning med 10 | AD9PUQ 4TZY448 "0.16 "3"351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TZY2 kantskydd 36 x 3 0.016 - paket med 10
238SEK /enhet