GODKÄND LEVERANTÖR 4UDZ9 Hose Bridge Kanalhöjd 3 In | AD9QJW

APPROVED VENDOR 4UDZ9 Hose Bridge Channel Höjd 3 In

Finns i lager
Artikel: AD9QJW Modell: 4UDZ9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär slangbro
Kanalhöjd3.25 "
Kanalbredd3.25 "
Kanaler1
FärgGul
Höjd4.25 "
Längd35 "
Lastkapacitet23,700 lb. @ 70 grader F
Materialpolyuretan
Max. Kabeldia.3"
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.995
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLastkapacitetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4UEA1 Hose Bridge Kanalhöjd 4.5 In | AD9QLQ 4UEA16.5 "44 "19,300 pund. @ 70 grader F14 245 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4UEA2 Hose Bridge Kanalhöjd 7 In | AD9QLR 4UEA28"52 "17,100 lb. @ 70 grader F17 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UDZ9 Hose Bridge Channel Höjd 3 In
10 398 kr /enhet