GODKÄND LEVERANTÖR 4UEA1 Hose Bridge Kanalhöjd 4.5 In | AD9QLQ

APPROVED VENDOR 4UEA1 slangbro kanalhöjd 4.5 tum

Finns i lager
Artikel: AD9QLQ Modell: 4UEA1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär slangbro
Kanalhöjd5.5 "
Kanalbredd5.5 "
Kanaler1
FärgGul
Höjd6.5 "
Längd44 "
Lastkapacitet19,300 pund. @ 70 grader F
Materialpolyuretan
Max. Kabeldia.4-1 / 2 "
Antal kanaler1
StilSläpp över
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.275
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLastkapacitetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4UDZ9 Hose Bridge Kanalhöjd 3 In | AD9QJW 4UDZ94.25 "35 "23,700 lb. @ 70 grader F9 785 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4UEA2 Hose Bridge Kanalhöjd 7 In | AD9QLR 4UEA28"52 "17,100 lb. @ 70 grader F16 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4UEA1 slangbro kanalhöjd 4.5 tum
13 610 kr /enhet