Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4VMW5 Portventil klass 200 2 tum 316 rostfritt stål | AD9XDW

APPROVED VENDOR 4VMW5 grindventil klass 200 2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD9XDW Modell: 4VMW5
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
4 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body Material316 Stainless Steel
Klassklass 200
AnslutningstypFNPT
Hantera materialAluminium
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.74
Max. Vätsketemp.365 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek2"
Stammaterial316 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret6.69
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.061
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
GODKÄND SÄLJARE 4VMV9 Portventil klass 200 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.941 786 kr
GODKÄND SÄLJARE 4VMW1 Grindventil klass 200 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD9XDR 4VMW12.363 / 4 "4.211 738 kr
GODKÄND SÄLJARE 4VMW2 Portventil klass 200 1 tum 316 rostfritt stål | AD9XDT 4VMW22.561"4.332 113 kr
GODKÄND SÄLJARE 4VMW3 Grindventil klass 200 1-1 / 4 tum 316 rostfritt stål | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.122 987 kr
GODKÄND SÄLJARE 4VMW4 Ventilklass 200 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.794 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW5 grindventil klass 200 2 tum 316 rostfritt stål
4 903 kr /enhet