Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4WKD6 Rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 80 | AE2CPD

APPROVED VENDOR 4WKD6 rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum Längd Schema 80

Finns i lager
Artikel: AE2CPD Modell: 4WKD6

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1.25 "
Längd18 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1.75 "
Rörstorlek1.25 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)4.22
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)4.22
HS-kod7304416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4LGP1 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål | AD8PFA 4LGP1ogängad1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "1 293 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP2 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål | AD8PFB 4LGP2ogängad1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "3 / 16 "1 960 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP3 Rör 3/8 tum 316 rostfritt stål | AD8PFC 4LGP3ogängad1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "2 302 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP4 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD8PFD 4LGP4ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "3 358 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP5 Rör 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD8PFE 4LGP5ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "4 350 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGP8 Rör 1 1/2 tum 316 rostfritt stål | AD8PFG 4LGP8ogängad1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "9 681 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4WKC9 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 80 | AE2CNX 4WKC9Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4WKD6 rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum Längd Schema 80
1 533 kr /enhet