GODKÄND LEVERANTÖR 500305-BR Tap Bolt Steel 3/8-16 X1 Inch, 1500PK | AE4GRL 5KEK8

APPROVED VENDOR 500305-BR Tap Bolt Steel 3/8-16 X1 tum, 1500PK

Finns i lager
Artikel: AE4GRL Modell: 500305-BRKorsreferens: 5KEK8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

400SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2A
Jämförbar medFastighetsklass 4.6
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Finishzink
GradeA
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB69
Storlek3 / 8-16 x 1 "
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 500305-BR Tap Bolt Steel 3/8-16 X1 tum, 1500PK
400SEK /packa