Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 514041G Flat Washer Sae Fits 3/8 Inch, 50PK | AF2XHW 6YPJ7

APPROVED VENDOR 514041G Flat Bricka Sae Passar 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2XHW Modell: 514041GKorsreferens: 6YPJ7
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
68SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.13 / 16 "
Package Vikt0.34
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+.015 / -. 014
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514041G Flat Bricka Sae Passar 3/8 tum, 50PK
68SEK /packa