Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 514101G Flat Washer Sae Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XJB 6YPK2

APPROVED VENDOR 514101G Flat Bricka Sae Passar 3/4 tum, 20PK

Finns i lager
Artikel: AF2XJB Modell: 514101GKorsreferens: 6YPK2
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Package Vikt0.74
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek3 / 4 "
Tjocklek0.134 "
Tjocktolerans+.026 / -. 026
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514101G Flat Bricka Sae Passar 3/4 tum, 20PK
121SEK /packa