Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 537 Jordpluggventil 45 grader 1/8 tum mässing | AB3XAJ 1VPZ6

APPROVED VENDOR 537 jordpluggventil 45 grader 1/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB3XAJ Modell: 537Korsreferens: 1VPZ6
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordpluggventil
Body MaterialMässing
Anslutningstypflare
Hantera typSpakmanövrerad
Max. Tryck30 psi
Totala höjden1.875 "
Total längd2"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 537 jordpluggventil 45 grader 1/8 tum mässing
327SEK /enhet