Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5A247 Push On Slang Barb Barb 1/4 tum Id | AE2YXG

APPROVED VENDOR 5A247 Push On Slang Hulling 1/4 Inch Id

Finns i lager
Artikel: AE2YXG Modell: 5A247
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på slangmontering
Passande stilRak svivel
Slang-ID1 / 4 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck250 PSI
Tråd storlek1/4 (F) 45 grader SAE, 37 grader JIC
GängtypKvinnlig SAE
TypTryck på slangmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 5A246 Push On Slang Barb 3/8 tum Id | AE2YXF 5A2463 / 8 "3 / 8 "3/8 (F) 45 grader SAE62SEK
GODKÄND SÄLJARE 5A248 Push On Slang Barb Barb 1/2 tum Id | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 grader SAE, 37 grader JIC70SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5A247 Push On Slang Hulling 1/4 Inch Id
39SEK /enhet