Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BU75 Fjäderstift slitsad 1 X 1/16 L, 100PK | AE3BMV

APPROVED VENDOR 5BU75 fjäderstift slitsad 1 X 1/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BMV Modell: 5BU75

Få det Maj 7, Tisdag
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.066-0.069 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd (max.)0.028 "
Faslängd (min.)0.007 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)250
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.062-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd1"
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU75 fjäderstift slitsad 1 X 1/16 L, 100PK
173SEK /packa