Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5BU81 Spring Pin Slotted 5/8 X 5/64 L, 100PK | AE3BNB

APPROVED VENDOR 5BU81 fjäderstift slitsad 5/8 X 5/64 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BNB Modell: 5BU81

Få det Maj 7, Tisdag
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
96SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.083-0.086 "
Fasdiameter0.075 "
Faslängd (max.)0.032 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)460
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.078-0.081 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 64 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.018 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU81 fjäderstift slitsad 5/8 X 5/64 L, 100PK
96SEK /packa