Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY38 Fjäderstift slitsad 5/8 X 3/16 L, 100PK | AE3BQJ

APPROVED VENDOR 5BY38 fjäderstift slitsad 5/8 X 3/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3BQJ Modell: 5BY38
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
297SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.194-0.199 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd (max.)0.055 "
Faslängd (min.)0.011 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2425
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.187-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY38 fjäderstift slitsad 5/8 X 3/16 L, 100PK
297SEK /packa