Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC106-NC Garderobsljusregulator, med magnetisk dörrströmingång, 120 VA | CE4UQF

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Closet Light Controller, med magnetisk dörrbrytaringång, 120 VA

Finns i lager
Artikel: CE4UQF Modell: CLC106-NC
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
569SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobsljusregulator
Strömförsörjning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1197
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB CLC106-NC garderobsljuskontrollrelä används i datacenter, sjukvårdsinrättningar och fabriker för att automatisera och styra garderobsbelysningssystem. Detta relä förbättrar energieffektiviteten genom att se till att lampor endast aktiveras när det behövs.

Funktioner:

  • Den har en separat ingång för magnetisk dörrbrytare i klass 2, vilket säkerställer exakt och tillförlitlig detektering av dörrstatus.
  • Denna ljusstyrenhet är inrymd i en NEMA 1-kapsling för hållbarhet och skydd i tuffa väderförhållanden.
  • Den har en relämonteringsstil, vilket ger installationsflexibilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många mekaniska operationer kan denna funktionella enheter RIB CLC106-NC garderobsljuskontrollrelä?

S. Den har en mekanisk drifthållbarhet på 10000000 cykler.

F. Vad är driftstemperaturen för detta garderobsljuskontrollrelä?

S. Den har driftstemperaturer från -30 till 140 grader F.

F. Vad är spolklassificeringen för funktionella enheter CLC106-NC garderobsljuskontrollrelä?

S. Den har en spoleklassning på 21mA vid 120VAC.

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningSpänningPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-212 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGT 19NE30 CLC-212-120 till 277V443SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-D15 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D60 Garderobsljusstyrdörr Grå 120vac | AF6HGV 19NE33 CLC212-D60-120 till 277V629SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC-106 Garderobslampa Dörr Grå 120vac | AF6HKW 19NE28 CLC-106-120V631SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-D15 Garderobsljusstyrenhet, med torrkontaktingång, 15 minuters fördröjning, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-547SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB CLC212-NC Garderobsljusregulator, med torr kontat ingång, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-408SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC106-NC Closet Light Controller, med magnetisk dörrbrytaringång, 120 VA
569SEK /enhet