Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5BY81 Fjäderstift slitsad 5/16 X 2 1/4 L, 10PK | AE3BTF

APPROVED VENDOR 5BY81 Fjäderstift slitsad 5/16 X 2 1/4 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE3BTF Modell: 5BY81
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
175SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.321-0.330 "
Fasdiameter0.306 "
Faslängd (max.)0.08 "
Faslängd (min.)0.014 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)6300
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.312-0.318 "
Längdtolerans+/- 0.025 "
Material302 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd2.25 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY81 Fjäderstift slitsad 5/16 X 2 1/4 L, 10PK
175SEK /packa