Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU14 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M10 x 60mm | AE3KKM

APPROVED VENDOR 5DU14 fjäderstift slitsad 302 rostfritt stål M10 x 60 mm

Finns i lager
Artikel: AE3KKM Modell: 5DU14
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)10.50-10.80mm
Faslängd (min.)2mm
Faslängd Referens2mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)15,773
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)10.00-10.30mm
Längdtolerans+/- 0.75mm
Material302 Stainless Steel
Nominell diameterM10
Total längd60mm
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek2.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU14 fjäderstift slitsad 302 rostfritt stål M10 x 60 mm
19SEK /enhet