Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DU88 Spring Pin Slotted Steel 40 X M4 L, 100PK | AE3KNT

APPROVED VENDOR 5DU88 fjäderstift slitsad stål 40 X M4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KNT Modell: 5DU88

Få det Maj 20, Måndag
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)4.40-4.60mm
Faslängd (min.)0.65mm
Faslängd Referens0.65mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2527
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)4.00-4.20mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM4
Total längd40mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU88 fjäderstift slitsad stål 40 X M4 L, 100PK
248SEK /packa