Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DV10 Spring Pin Slotted Steel 22 X M5 L, 100PK | AE3KVW

APPROVED VENDOR 5DV10 Fjäderstift slitsad stål 22 X M5 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KVW Modell: 5DV10
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
198SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)5.40-5.60mm
Faslängd (min.)0.9mm
Faslängd Referens0.9mm
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3943
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)5.00-5.20mm
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialKolstål
Nominell diameterM5
Total längd22mm
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek1.00mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV10 Fjäderstift slitsad stål 22 X M5 L, 100PK
198SEK /packa