Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5DV82 Spring Pin Coiled 1/16 X 3/4 L, 100PK | AE3KYB

APPROVED VENDOR 5DV82 fjäderstift lindad 1/16 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE3KYB Modell: 5DV82

Få det Maj 7, Tisdag
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.067-0.072 "
Fasdiameter0.059 "
Faslängd Referens0.028 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)265
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.061-0.065 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetArbetshärdad
Typlindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV82 fjäderstift lindad 1/16 X 3/4 L, 100PK
320SEK /packa